Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abisolierzange DIN ISO 5743

Abisolierzange DIN ISO 5743
ABISOZANG-JB-SCHWARZ/ROT-L160MM

Art.-Nr. 071501 577

EAN 4050382274892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisolierzange DIN ISO 5743

Art.-Nr. 071501 577
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
Selbsttätiges Öffnen der Zange durch integrierte Öffnungsfeder



Hochwertiger Werkzeug-Stahl


Lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen.



Einstellschraube: Mit Rändelmutter fixierbar



Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt



Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht



Gelenk: Eingelegt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen

Länge (L)

160 mm

Drahtdurchmesser max. (Ø)

5 mm

Drahtquerschnitt max.

10 mm²

Oberfläche

Lackiert

Länge Zoll

6-1/4 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen